Beli Baut Mur Stainless Steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- TRUSCO Stainless Hinge (Hole) (Engsel)Deskripsi:Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.atribut:
- Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
- Dimension D2 (mm): 6.3
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
- Thickness (mm): 1.5
- Width (mm): 32
- Yoshinobu Nut White Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
- Bolt 2 Sides Width (mm): 7
- Band Thickness (mm): 0.6
- Band Width (mm): 9
- TRUSCO Roda Kastor Bola Stainless Steelatribut:
- Material: Main ball: Stainless steel (SUS304), Body: Stainless steel (SUS304)
- Allowable Load (kg): 30
- Specification: Upward
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 316 Pack Kecil (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.atribut:
- Material: SS 316
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)atribut:
- Material: Stainlees Steel
- Yoshinobu Hexagonal Bolt (JPN) Galv. Grey (Baut Hexagonal)atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized Grey
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
Daftar Harga Baut Mur Stainless Steel Terbaru February 2026
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| TRUSCO Stainless Hinge (Hole) (Engsel) | Rp81.900 |
| Yoshinobu Nut White Pack Kecil | Rp129.900 |
| Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt) | Rp159.900 |
| monotaro Tube Clamp (Klem Selang) | Rp8.900 |
| TRUSCO Roda Kastor Bola Stainless Steel | Rp279.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full Drat | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 01/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/cgP104629448-1.jpg)

/6jP102036235-4.jpg)
/TRUSCO%20Stainless%20Hinge%20(Hole)%20(Engsel)/P101000508-1.jpg)

%20White%20(Jp%20Bolt)/P102036266-1.jpg)
/P101001059-1.jpg)



/6qP102036242-4.jpg)
/aaP103460370-2.jpg)

/P102036341-1.jpg)
%20Galv_%20Grey%20(Baut%20Hexagonal)/P102173381-1.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/fwP104629572-1.jpg)